Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eM4 Single reev ready 22kW 100000200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox eM4 Single reev ready 22kW 100000200
Artikel-Nr.:
     3517B-81169048
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000200
EAN/GTIN:
     4011721193298
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox eM4 Single reev ready 22kW 100000200

Die Wallbox eM4 Single ist die zukunftssichere und passgenaue Ladelösung für Unternehmen, die Wohnungswirtschaft, Parkhäuser und Privathaushalte. An ihrer ABL Typ-2-Ladesteckdose kann ein Fahrzeug geladen werden. Das angeschlossene Ladekabel kann via App permanent ver-/entriegelt werden.

Einfache Installation und Bedienung
Die Kabeleinführung ist flexibel gestaltet.

Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
306,5 mm
Höhe:
516 mm
Tiefe:
145 mm
Montageart:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.102,90*
€ 1.249,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.171,01*
€ 1.316,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.167,68*
€ 1.318,15*
Frei Haus
ab € 1.180,55*
€ 1.331,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,15*
€ 1.568,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,94*
€ 1.558,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,08*
€ 1.491,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,06*
€ 1.445,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,68*
€ 1.389,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL
100000201
ab € 963,90*
Ähnlich
Büttner
100000201
ab € 1.126,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.