Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker LPC 1,5/ 3-ST-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 1848901
Buchsenleiste, 3-polig, RM 3.81 mm, gerade, grün, 1848901
Artikel-Nr.:
     3517B-81201329
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1848901
EAN/GTIN:
     4055626344386
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste

Leiterplattenstecker LPC 1,5/ 3-ST-3,81

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: LPC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,9782*
€ 2,5282*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9846*
€ 2,5346*
50
Frei Haus
ab € 2,0582*
€ 2,6182*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1595*
€ 2,7495*
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5282*
€ 3,00856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4182*
€ 2,87766
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9782*
€ 2,35406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.