Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift 1qmm 09150006302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81252108
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006302
EAN/GTIN:
     5713140022287
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Kontaktstift 1qmm 09150006302

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, Han-GoldTec, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: SMC Steckverbinder, crimpstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4751*
€ 0,6351*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,4791*
€ 0,6391*
100
Frei Haus
ab € 0,5036*
€ 0,6636*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,67*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5338*
€ 0,7138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,098*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,08*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,07*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.