| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81252596 Herst.-Nr.: 239558 EAN/GTIN: 4251401404010 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-CEE-Stecker 24V,16A,2pol 241626 GIFAS Vollgummi CEE-SteckerAusführung:- 24 V / 16 A- 2-polig- IPX4- geeignet für Nennquerschnitte 1mm² bis 4mm² Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 2 | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V (50+60 Hz) violett | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Kennfarbe: | weiß | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP54 | Kabeleinführung: | Verschraubung | Werkstoff: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 30,60* | € 30,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,24* | € 39,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,88* | € 40,30* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,31* | € 40,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|