Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil 92.031.3258.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81253559
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.031.3258.0
EAN/GTIN:
     4015573236837
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Buchsenteil 92.031.3258.0

GST18i3 Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 1,1171*
€ 1,3338*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,9213*
€ 1,6013*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,01*
€ 1,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,05907*
€ 1,80907*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,0649*
€ 1,8249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.