Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Steckverbinder VC-MP-T4-R-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Steckverbinder VC-MP-T4-R-M25
Gehäuse Steckverbinder VC-MP-T4-R-M25
Artikel-Nr.:
     3517B-81257960
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886663
EAN/GTIN:
     4017918848088
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse

Gehäuse Steckverbinder VC-MP-T4-R-M25

Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC4, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: grau. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
111 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,20*
€ 21,40*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,90*
€ 21,58*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,624*
€ 22,024*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,20*
€ 22,44*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,594*
€ 22,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,024*
€ 26,20856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,764*
€ 24,70916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,304*
€ 24,16176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,624*
€ 22,16256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 110,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 10,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1853706
ab € 1,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1886757
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.