| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81258879 Herst.-Nr.: CHO 06 L16 EAN/GTIN: 8015747019675 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite: | 43 mm | Höhe: | 47 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Schutzart (IP), montiert: | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,77* | € 5,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,73* | € 5,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,94* | € 5,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,11* | € 6,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,28* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|