| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81259508 Herst.-Nr.: 19300480448 EAN/GTIN: 5713140127470 |
| | |
|
| | |
| Tüllengehäuse 48 B 19300480448 Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau) Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Bügellage: | Unterteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | metrisch | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,73* | € 46,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,5532* | € 47,0693* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,8297* | € 48,2997* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,19* | € 48,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,98482* | € 48,53482* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|