Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 4pol.o.Zugentlast.gr 890-254


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker 4pol.o.Zugentlast.gr 890-254
Stecker 4pol.o.Zugentlast.gr 890-254
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-81265952
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-254
EAN/GTIN:
     4055143523660
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder

Stecker 4pol.o.Zugentlast.gr 890-254

Stecker
4-polig
Kod. B
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,9604*
€ 2,3504*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,16838*
€ 2,56838*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1806*
€ 2,5706*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2166*
€ 2,6166*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2244*
€ 2,6344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6166*
€ 3,11375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4866*
€ 2,95905
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2166*
€ 2,63775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-504
ab € 1,0376*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.