Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-HPR-B10-B#1411083


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-HPR-B10-B#1411083
Gehäuse HC-HPR-B10-B#1411083
Artikel-Nr.:
     3517B-81268689
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411083
EAN/GTIN:
     4046356921541
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
anbaugehäuse

Gehäuse HC-HPR-B10-B#1411083

Anbaugehäuse B10, für Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Höhe: 20 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
145 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,30*
€ 23,10*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 23,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,02*
€ 24,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,95*
€ 25,17*
€ 3,90*
ab € 20,41*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418444
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.