| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81269939 Herst.-Nr.: 1607035 EAN/GTIN: 4046356253253 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand SF-5EP1N8AAC00 Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, vergößertes Flanschmaß, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm, Kompatibel zu Gegensteckern mit SPEEDCON- oder M23-Standard-Rändelmutter Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 266,74* | € 326,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 263,45008* | € 326,93008* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,76* | € 329,11008* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 291,60* | € 351,85008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 16,67125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|