| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81272934 Herst.-Nr.: 76.341.1035.0 EAN/GTIN: 4015573844292 |
|
|
| | |
| Gehäuseunterteil 76.341.1035.0 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 58 mm | Höhe: | 72 mm | Tiefe: | 97 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,6263* | € 26,0063* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,2142* | € 35,2142* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,03* | € 40,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,03* | € 41,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 34,5644* | € 45,7244* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|