| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81286336 Herst.-Nr.: 92.232.5064.3 EAN/GTIN: 4015573855205 |
| |
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 92.232.5064.3 GST18i3 Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP40 | Art der konfektionierten Leitung: | Geräte-Anschlussleitung | Ausführung Seite 1: | freies Leitungsende | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 5000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,0256* | € 11,4756* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,37* | € 14,70* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,76* | € 16,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,9063* | € 16,8563* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,92536* | € 16,89536* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|