Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 891-8994/205-407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81292040
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8994/205-407
EAN/GTIN:
     4055143383837
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 4g4
anschlussleitung
wago anschlussleitung

konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 891-8994/205-407

konfektionierte Anschlussleitung
Eca
Stecker/offenes Ende
4-polig
Kod. B
Steuerleitung 4 x 1,0 mm²
4 m
1,00 mm²
pink
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
4000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,71*
€ 15,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,71324*
€ 16,50324*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,9055*
€ 16,7755*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,91*
€ 16,78*
€ 3,90*
ab € 13,51*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.