Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Z5.503.2721.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Z5.503.2721.0
Artikel-Nr.:
     3517B-81296525
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.503.2721.0
EAN/GTIN:
     4049088385933
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Z5.503.2721.0

Kabelverschraubung IP 68 Metall M25x1,5, Klemmbereich 10-14 mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,45*
€ 117,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,42*
€ 118,22*
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 123,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 116,29*
€ 145,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,22*
€ 140,6818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,59*
€ 139,9321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,47*
€ 133,8393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,52*
€ 129,1388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,42*
€ 111,1698
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.