Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Z5.504.0553.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Z5.504.0553.0
Artikel-Nr.:
     3517B-81296542
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z5.504.0553.0
EAN/GTIN:
     4049088386213
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Z5.504.0553.0

Kabelverschraubung IP 68 Kunststoff Pg 21, Klemmbereich 13-18 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfest:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,55*
€ 19,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,64*
€ 19,44*
€ 3,90*
ab € 15,36*
€ 21,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,815*
€ 23,775*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.