Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker 1 Kanal ACT20X-HDI-SDO-RNC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81353647
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965350000
EAN/GTIN:
     4032248784868
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Stromsensor
Trennverstärker Halbleiterbaustein
stromsensor dc

Signaltrennverstärker 1 Kanal ACT20X-HDI-SDO-RNC-S

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Störmeldeausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Höhe:
119,2 mm
Breite:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromsensor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,39*
€ 116,85*
Frei Haus
ab € 107,25*
€ 121,97*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 112,45*
€ 124,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,31*
€ 127,48*
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 129,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,70*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 56,16*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,65*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.