Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung M50/M63 sw 109386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81355970
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     109386
EAN/GTIN:
     4046827051173
Suchbegriffe:
Erweiterungsring

Erweiterung M50/M63 sw 109386

Erweiterung, explosionsgeschützt, Typ: M50-M63, Außengewinde: M50 x 1,5, Innengewinde: M63 x 1,5, Schlüsselweite: 68,00 mm, Werkstoff: Polyamid, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,94*
€ 21,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 21,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,82*
€ 21,69*
€ 3,90*
ab € 17,06*
€ 23,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,18*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.