Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZÄHLERMODUL 1756-HSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZÄHLERMODUL 1756-HSC
ZÄHLERMODUL 1756-HSC
Artikel-Nr.:
     3517B-81357274
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1756-HSC
EAN/GTIN:
     10612598186287

ZÄHLERMODUL 1756-HSC

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
10 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Eingangsstrom bei Signal 1:
15 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
12..24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5,1..5,09999999 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.056,82*
€ 1.195,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.035,20*
€ 1.196,49*
Frei Haus
ab € 1.061,87*
€ 1.206,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,52*
€ 1.422,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,37*
€ 1.407,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,83*
€ 1.348,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,19*
€ 1.306,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,82*
€ 1.257,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.