| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81368317 Herst.-Nr.: INMBSOCP0010100 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| OCPP to Modbus TCP RTU Server Gateway - 01 INMBSOCP0010100 Dieses Gateway kann OCPP 1.6-basierte Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf zwei verschiedene Arten mit Modbus integrieren: Direkte Integration mit jedem Modbus RTU- oder TCP-Controller, mit dem BMS als zentralem System. Verbindung mit einem externen OCPP-Zentralsystem, wobei das Gateway ein externes OCPP CS mit den OCPP-Ladegeräten verbindet und nur Überwachungsfunktionen übernimmt. Weitere Informationen: | | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,48* | € 514,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 434,32* | € 519,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|