| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81369975 Herst.-Nr.: 756-6401/030-100 EAN/GTIN: 4066966483635 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorleitung M12A-Buchse, axial 756-6401/030-100 Sensor-/Aktorleitung M12A-Buchse axial M12A-Stecker axial 3-polig Länge 10 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,84* | € 28,34* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,41* | € 31,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|