| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81450351 Herst.-Nr.: 70351.002 EAN/GTIN: 4010319099684 |
| |
|
| | |
| Abhängeklammer verzinkt 70351.002 Abhängeklammer für 3-Phasen-Stromschienen, Metall. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 25 mm | Breite: | 31 mm | Höhe: | 39 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,47* | € 7,87* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,48* | € 7,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,81* | € 8,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 8,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,88* | € 8,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|