| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81454997 Herst.-Nr.: 5134134 EAN/GTIN: 0095969921060 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Analoge Balkenanzeige: | nein | Mehrfachanzeige: | nein | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja | Messwertspeicher: | ja | Messbereichswahl: | automatisch | Strommessbereich/DC: | 0,1..2500 A | Strommessbereich/AC: | 0,1..1000 A | Stromart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 603,25* | € 684,41* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 602,75* | € 684,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 615,32* | € 696,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 629,05* | € 720,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|