| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81458146 Herst.-Nr.: 3971276 EAN/GTIN: 0095969589956 |
| |
|
| | |
| SureGrip-Messspitzensatz TP220-1 Ein Paar industrielle Messspitzen (rot, schwarz), scharfe, 12 mm lange Edelstahlspitze sorgt für zuverlässigen Kontakt. Flexibler Fingerschutz verbessert den Griff. Empfohlen zur Nutzung mit TL222- und TL224-Messleitungen, Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Messsonde | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | nein | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Max. Arbeitsspannung: | 1000 V | Strombelastbarkeit: | 10 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,94* | € 31,16* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,17* | € 31,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,43* | € 31,97* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,10* | € 32,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,05* | € 32,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|