Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech geschlossen FZ881XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblech geschlossen FZ881XE
Deckblech geschlossen FZ881XE
Artikel-Nr.:
     3517B-81550199
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ881XE
EAN/GTIN:
     7611919323505
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Standschrank
Standverteiler

Deckblech geschlossen FZ881XE

Deckblech geschlossen IP41 350x600 (BxT) verzinkt. Deckblech geschlossen für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
573 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, standschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,05*
€ 63,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,16*
€ 65,65*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,20*
€ 65,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,71*
€ 66,86*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,55*
€ 67,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.