| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81552359 Herst.-Nr.: 2CPX046476R9999 EAN/GTIN: 4011617464761 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter 204x204mm RZF300 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei DC: | 230 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | nein | Ausgeführt als Einschublüfter: | nein | Umlüfter: | ja | Dachlüfter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,16* | € 206,19* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 176,70* | € 206,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 179,64* | € 210,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,04* | € 212,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,37* | € 212,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|