| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81557921 Herst.-Nr.: 00494570000 EAN/GTIN: 4250157922823 |
|
|
| | |
| Wandgelenk 00494570000 Das Geräteträgersystem GTKe ist ein modulares industrielles Aluminiumprofil Tragarmsystem zur Anbindung von Steuergehäusen. Es ist für geringe Lasten bis maximal 30kg bei einer Auslegerlänge von 1,0m ausgelegt. Die maximale Auslegerlänge beträgt 1,5m bei einer Last von 20kg. Besonderheit des GTKe ist der offene Kabelkanal in den Profilen welcher die Installation der Kabel deutlich vereinfacht. Weitere Informationen: | | Länge: | 109 mm | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 287,71* | € 343,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,50* | € 346,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|