Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Öffnung 45mm HxB=150x1000mm BPZ-FP-1000/150-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81560251
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     293532
EAN/GTIN:
     4015082935320
Suchbegriffe:
Frontplatte
Unterputzverteiler
unterputzverteiler

Frontplatte Öffnung 45mm HxB=150x1000mm BPZ-FP-1000/150-45

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-..-45
wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 1000mm, Höhe 150mm
Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035
Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse
Lieferumfang: 1 Frontplatte
Weitere Informationen:
Breite:
925 mm
Höhe:
155 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,12*
€ 32,55*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 34,15*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 27,83*
€ 36,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 28,02*
€ 36,83*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 32,23*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.