| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81560260 Herst.-Nr.: 286680 EAN/GTIN: 4015082866808 |
| |
|
| | |
| Frontplatte Öffnung 45mm HxB=200x400mm BPZ-FP-400/200-45 Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte mit 45mm Geräteausschnitt, BPZ-FP-..-45 wird zur Abdeckung der mit Schaltgeräten belegten Bereiche benötigt. Breite 400mm, Höhe 200mm Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035 Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse Lieferumfang: 1 Frontplatte Weitere Informationen: | | Breite: | 325 mm | Höhe: | 205 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 400 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 0 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 26,01* | € 30,54* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,59* | € 32,88* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 24,75* | € 32,98* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 28,52* | € 33,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,60* | € 33,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|