Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte blind HxB=250x600mm BPZ-FP-600/250-BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81560279
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     108391
EAN/GTIN:
     4015081080250
Suchbegriffe:
Frontplatte
Unterputzverteiler
unterputzverteiler

Frontplatte blind HxB=250x600mm BPZ-FP-600/250-BL

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-..-BL
wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenützten Bereichen benötigt. Breite 600mm, Höhe 250mm
Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035
Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse
Lieferumfang: 1 Frontplatte
Weitere Informationen:
Breite:
525 mm
Höhe:
255 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,39*
€ 34,21*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 27,68*
€ 36,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 27,85*
€ 36,71*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 32,10*
€ 37,24*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,96*
€ 37,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.