Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsockel grau HxBxT= 200x850x1000mm XAP0208510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81562097
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150507
EAN/GTIN:
     4015081468478
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Standsockel grau HxBxT= 200x850x1000mm XAP0208510

Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, für 5000A Anwendung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 173,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,37*
€ 173,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,18*
€ 175,87*
Frei Haus
ab € 151,28*
€ 179,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,96*
€ 190,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.