Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte NZM4 grau Ausfahreinheit XMN44W06C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMN44W06C Frontplatte NZM4 180485 4p ausfahrbar B600mm xEnergy 180485
EATON XMN44W06C Frontplatte NZM4 180485 4p ausfahrbar B600mm xEnergy 180485
Artikel-Nr.:
     3517B-81563267
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180485
EAN/GTIN:
     4015081756506
Suchbegriffe:
Frontplatte
eaton frontplatte

Frontplatte NZM4 grau Ausfahreinheit XMN44W06C

Frontplatte xEnergy für NZM4, 4 polig, ausfahrbar für Feldbreite B=600mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
640 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 173,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,47*
€ 174,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,42*
€ 176,58*
Frei Haus
ab € 151,23*
€ 180,36*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,20*
€ 190,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.