Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-/Deckplatte BxT=800x500mm grau XLST3F85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81563537
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     132958
EAN/GTIN:
     4015081298693
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Dachblech
bodenplatte (elektroinstallation)

Boden-/Deckplatte BxT=800x500mm grau XLST3F85

Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 800mm, Tiefe 500mm, Materialstärke 1,25mm, ausgestattet mit zwei durchgängigen Moosgummi Verschubflanschplatten IP30 in RAL 7035 struktur
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
400 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,86*
€ 64,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,81*
€ 64,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,30*
€ 65,19*
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 66,00*
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 55,24*
€ 70,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.