Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 900x200x600 RAL9005 MES-RS90602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 900x200x600 RAL9005 MES-RS90602
Reihensockel RS seit.offen 900x200x600 RAL9005 MES-RS90602
Artikel-Nr.:
     3517B-81569767
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS90602
EAN/GTIN:
     7611919293426
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 900x200x600 RAL9005 MES-RS90602

Reihensockel RS seitlich offen 900x200x600 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
900 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
899 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, gehäuse, zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,82*
€ 228,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 200,98*
€ 236,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,53*
€ 237,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,69*
€ 241,35*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,07*
€ 244,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,05*
€ 282,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.