Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Verbindung MasterPacT MTZ1 16 LVS04490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81572338
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04490
EAN/GTIN:
     3606481867865
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

PrismaSeT-P, Verbindung MasterPacT MTZ1 16 LVS04490

PrismaSeT P. Verbindung für einen 4-poligen MasterPacT MTZ1 16 in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik, mit einer seitlichen vertikalen Linergy LGY Sammelschiene.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Abdeckung:
nein
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 260,19*
€ 282,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,80*
€ 283,22*
Frei Haus
ab € 261,18*
€ 285,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 266,53*
€ 290,86*
€ 5,95*
ab € 273,25*
€ 295,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,45*
€ 326,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.