| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81572690 Herst.-Nr.: PST1040 EAN/GTIN: 8713574103436 |
| |
|
| | |
| Sockel für Seiten, 100x400 PST1040 (VE2) Sockel für Seiten, 100x400, Stahlblech, RAL7022 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel Seitenset | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 400 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | Breite: | 400 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 400 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,61* | € 29,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,50* | € 32,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,305* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|