Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufblech ASV B850 SW FZ8985RR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufblech ASV B850 SW FZ8985RR
Traufblech ASV B850 SW FZ8985RR
Artikel-Nr.:
     3517B-81573904
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ8985RR
EAN/GTIN:
     7611919540100
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen

Traufblech ASV B850 SW FZ8985RR

Traufblech ASV B850 Reihenschrank rechts RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Höhe:
12 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 53,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,43*
€ 55,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,03*
€ 56,55*
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 57,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.