Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traufblech ASV B1600 SW liRnW FZ8916RLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traufblech ASV B1600 SW liRnW FZ8916RLA
Traufblech ASV B1600 SW liRnW FZ8916RLA
Artikel-Nr.:
     3517B-81573987
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ8916RLA
EAN/GTIN:
     7611919540438
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen

Traufblech ASV B1600 SW liRnW FZ8916RLA

Traufblech ASV B1600 Reihenschrank links RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Höhe:
12 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
87 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,84*
€ 68,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,87*
€ 71,24*
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 73,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.