| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81577208 Herst.-Nr.: 1STQ002228B0000 EAN/GTIN: 8015646820211 |
| |
|
| | |
| Bodenblech f. TwinLine 1-feldbreit PBWF2556 Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel komplett | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | sonstige | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 501 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 26 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Kabelrangierung: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Breite: | 501 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,59* | € 38,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,79* | € 40,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,57* | € 41,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,87* | € 49,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|