Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Internes Tiefenprofil, 300 DIP300 (VE4)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81579215
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DIP300
EAN/GTIN:
     8713574224902

Internes Tiefenprofil, 300 DIP300 (VE4)

Internes Tiefenprofil, 300, Verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebautiefe:
11,81 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
273 mm
Max. Belastbarkeit:
15 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,05*
€ 41,42*
€ 3,90*
ab € 31,03*
€ 42,62*
€ 8,95*
ab € 47,37*
€ 64,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,05*
€ 35,76
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,5125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.