Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitentür, 1800x500 DNS1805R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitentür, 1800x500 DNS1805R5
Artikel-Nr.:
     3517B-81579304
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DNS1805R5
EAN/GTIN:
     8713574219090

Seitentür, 1800x500 DNS1805R5

Seitentür, 1800x500, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss, IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
493 mm
Höhe:
1782 mm
Tiefe:
51 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,38*
€ 348,76*
Frei Haus
ab € 288,57*
€ 351,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,76*
€ 415,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.