Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden H:100mm,für T:1200mm 8660.036 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-81587694
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8660036
EAN/GTIN:
     4028177978263
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken

VX Sockel-Blenden H:100mm,für T:1200mm 8660.036 (VE2)

VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 1200 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 68,04*
€ 85,54*
€ 4,00*
ab € 66,85*
€ 85,54*
€ 5,95*
ab € 68,17*
€ 85,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,36*
€ 85,90*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,05*
€ 86,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.