| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81593542 Herst.-Nr.: 70897 EAN/GTIN: 4044017029599 |
|
|
| | |
| Erdstück grafit 70897 BEGA Erdstück 70897, aus feuerverzinktem Stahl, nach EN ISO 1461. Länge 600 mm. Eine Schweißkonstruktion bestehend aus Grundplatte, Rohrstück und Flanschplatte mit Gewindeeinsätzen mit Befestigungsschrauben M10 x 35 aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, seitliche Leitungseinführung 90 x 40 mm. Für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 235 mm | Breite: | 235 mm | Höhe: | 600 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 182,51* | € 218,92* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 183,47* | € 219,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 183,08* | € 219,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,01* | € 221,80* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,58* | € 227,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|