Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 35 UTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 35 UTM
Elektronikgehäuse ME 35 UTM
Artikel-Nr.:
     3517B-81655139
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908265
EAN/GTIN:
     4017918167905
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 35 UTM

Tragschienengehäuse, Zwischenelement, zur modularen Erweiterung des Gehäusevolumens, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 74 mm, Farbe: grün (6021), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
Weitere Informationen:
Breite:
17,6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
74 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0,0175
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,0146*
€ 0,0249*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,264*
€ 2,034*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3309*
€ 2,1309*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,433*
€ 2,273*
29 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,472*
€ 2,322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,574*
€ 1,87306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,264*
€ 1,50416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.