Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81659505 Herst.-Nr.: LX1D8P7 EAN/GTIN: 3389110868395 |
|
|
| | |
| Schützspule 230V 50/60Hz LX1D8P7 230V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D115, D150. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,15 Uc und Umgebungen bis 55 °C. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,49* | € 93,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,58* | € 96,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,79* | € 97,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,70* | € 100,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,80* | € 103,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|