Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikmodul 24VDC 6ES7138-4FA05-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81659964
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71384FA050AB0
EAN/GTIN:
     4025515081128
Suchbegriffe:
ET 200S Elektronikmodul
Elektronikmodul
Profibus Buskoppler
siemens elektronikmodul

Elektronikmodul 24VDC 6ES7138-4FA05-0AB0

SIMATIC DP, Elektronikmodul f. ET200S, 4/8 F-DI PROFIsafe, DC 24V, 30mm Baubr., bis PL E (ISO 13849), bis SIL3 (IEC 61508), auch verwendbar in PROFINET- Konfigurationen mit IM 151-3 HF SIMATIC ET 200S ist ein modular aufgebautes skalierbares, dezentrales Peripheriesystem, welches insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3,7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
68 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,14*
€ 366,34*
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 326,31*
€ 371,93*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 336,00*
€ 381,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,31*
€ 395,07*
Frei Haus
ab € 366,97*
€ 416,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,33*
€ 441,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,31*
€ 413,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.