Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS S210 Frequenzumr. 1AC 200-240V 6SL3210-5HB10-4UF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SINAMICS S210 Frequenzumr. 1AC 200-240V 6SL3210-5HB10-4UF0
SINAMICS S210 Frequenzumr. 1AC 200-240V 6SL3210-5HB10-4UF0
Artikel-Nr.:
     3517B-81660287
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105HB104UF0
EAN/GTIN:
     4042948675762
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Servoantrieb

SINAMICS S210 Frequenzumr. 1AC 200-240V 6SL3210-5HB10-4UF0

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V, -10%/+10%, 5,0A, 45-66Hz, Ausgangsspannung: 0-Eingabe V, 2,4A, 0-550Hz, Motor: 0,4kW, Schutzklasse: IP20, Frame Size B, 55 x 170 x 170 (BxHxT)
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
2,4 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,4 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 477,98*
€ 518,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 481,66*
€ 519,21*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,74*
€ 519,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 475,49*
€ 523,19*
Frei Haus
ab € 485,66*
€ 523,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,69*
€ 617,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,17*
€ 614,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.