| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81662762 Herst.-Nr.: 6AV21044HH060AE0 EAN/GTIN: 4047622793152 |
| |
|
| | |
| SIMATIC WinCC Runtime Adv. 6AV21044HH060AE0 SIMATIC WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V16, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 4096 PowerTags-> WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V16, Runtimesoftware im TIA Portal, Single License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens. Weitere Informationen: | | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.548,77* | € 1.755,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.593,46* | € 1.785,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.678,85* | € 1.879,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|