Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81662852 Herst.-Nr.: 6AV21073DB060AK0 EAN/GTIN: 4047622800515 |
| |
|
| | |
| SIMATIC WinCC Client für Runtime Prof V16 UPG 6AV21073DB060AK0 SIMATIC WinCC Client für Runtime Prof V16 upgrade V11..V15 -> V16, Runtime-Software im TIA-Portal, Einzellizenz, SW und Dokumentation Download, Lizenzschlüssel Download, Klasse A, 5-sprachig (de,en,fr,es,it), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771219 ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System. Weitere Informationen: | | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | ja | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | ja | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 963,42* | € 1.091,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 981,31* | € 1.093,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.041,11* | € 1.152,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|