Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU 317TF-3 PN/DP 6ES7317-7UL10-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CPU 317TF-3 PN/DP 6ES7317-7UL10-0AB0
CPU 317TF-3 PN/DP 6ES7317-7UL10-0AB0
Artikel-Nr.:
     3517B-81667515
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73177UL100AB0
EAN/GTIN:
     4025515082569
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
profinet gateway

CPU 317TF-3 PN/DP 6ES7317-7UL10-0AB0

SIMATIC S7-300, CPU 317TF-3 PN/DP, Zentralbaugruppe für SPS-, Technologie- u SAFETY-Aufgaben, 1,5MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS DP (Drive), 3. SS Ethernet PROFINET mit 2 Port Switch, integr. I/O für Technologie, Frontstecker (1x 40-polig) und Micro Memory Card min. 8 MB erforderlich Leistungsstark, kompakt und wirtschaftlich. SIMATIC S7-300 ermöglicht einen platzsparenden und modularen Aufbau.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,025 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.464,15*
€ 7.676,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.357,60*
€ 7.681,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.559,78*
€ 7.772,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.591,59*
€ 7.804,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.872,07*
€ 8.085,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.804,73*
€ 9.287,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.766,47*
€ 9.242,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.630,10*
€ 9.079,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.591,59*
€ 9.033,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79538LP310AA0
ab € 520,46*
Zubehör
Siemens
6ES73921BM010AA0
ab € 47,89*
Zubehör
Siemens
6ES73921AM000AA0
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.